Schruppfr.6527L VHM TiALN16,0mm HB Z 4 HR FORMAT

Artikelnummer: Z00289425
EAN: 4317784470117
Herstellernummer: 4317784470117
Schruppfr.6527L VHM TiALN16,0mm HB Z 4 HR FORMAT
Inkl. Steuern: 145,97 € VE 1 Stück Netto 122,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Typ HR, TiAlN, 30Grad, lang, Z3-5/2397 Schruppfr.6527L VHM TiALN16,0mm HB Z 4 HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 338
Zähnezahl 4
Stähle bis 1000 N/mm2 338
Gesamtlänge L1 mm 92
D d1 gleich h10 mm 16
fz mm 0,038
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 170
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 170
Schneidenlänge l2 mm 32
Stähle bis 1400 N/mm2 252
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen