Schruppfr.6527L VHM TiAlN6,0mm Z 3 HR FORMAT

Artikelnummer: Z00289409
EAN: 4317784216432
Herstellernummer: 4317784216432
Schruppfr.6527L VHM TiAlN6,0mm Z 3 HR FORMAT
Inkl. Steuern: 39,91 € VE 1 Stück Netto 33,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Typ HR, TiAlN, 20Grad, lang/2393 Schruppfr.6527L VHM TiAlN6,0mm Z 3 HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 170
Stähle bis 52 HRC 70
Stähle bis 56 HRC 47
Schneidenlänge l2 mm 13
D d1 gleich h10 mm 6
Gesamtlänge L1 mm 57
Stähle bis 1400 N/mm2 252
Hartbearbeiten über 60 HRC 47
Stähle bis 42 HRC 70
Stähle bis 60 HRC 47
fz mm 0,025
Zähnezahl 3
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Stähle bis 850 N/mm2 338
Stähle bis 1000 N/mm2 338
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen