Schruppfr.6527L VHM TiALN7,0mm HB Z 3 HR FORMAT

Artikelnummer: Z00289419
EAN: 4317784470056
Herstellernummer: 4317784470056
Schruppfr.6527L VHM TiALN7,0mm HB Z 3 HR FORMAT
Inkl. Steuern: 45,47 € VE 1 Stück Netto 38,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ HR, TiAlN, 30Grad, lang, Z3-5/2397 Schruppfr.6527L VHM TiALN7,0mm HB Z 3 HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

fz mm 0,025
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 170
Stähle bis 1400 N/mm2 252
Stähle bis 850 N/mm2 338
Zähnezahl 3
Gesamtlänge L1 mm 63
Schneidenlänge l2 mm 16
Stähle bis 1000 N/mm2 338
D d1 gleich h10 mm 7
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 170
Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen