Schruppfr. VHM TiALN 14,0mm HB Z 4 HR FORMAT

Artikelnummer: Z00289404
EAN: 4317784469968
Herstellernummer: 4317784469968
Schruppfr. VHM TiALN 14,0mm HB Z 4 HR FORMAT
Inkl. Steuern: 91,93 € VE 1 Stück Netto 77,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Typ HR, TiAlN, 20Grad, kurz/2390 Schruppfr. VHM TiALN 14,0mm HB Z 4 HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 338
fz mm 0,030
Schneidenlänge l2 mm 18
Stähle bis 42 HRC 70
Stähle bis 60 HRC 47
Stähle bis 1400 N/mm2 252
Zähnezahl 4
Schaft-D d2 gleich h6 mm 14
Gesamtlänge L1 mm 75
D d1 gleich h10 mm 14
Stähle bis 56 HRC 47
Hartbearbeiten über 60 HRC 47
Stähle bis 52 HRC 70
Stähle bis 850 N/mm2 338
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen