Schruppfr. WN K X SPEED 12,0mm HB Z 4 HR FORMAT

Artikelnummer: Z00289494
EAN: 4317784520287
Herstellernummer: 4317784520287
Schruppfr. WN K X SPEED 12,0mm HB Z 4 HR FORMAT
Inkl. Steuern: 95,70 € VE 1 Stück Netto 80,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall MTC, kurz/2408 Schruppfr. WN K X SPEED 12,0mm HB Z 4 HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 225
Gesamtlänge L1 mm 83
Gusseisenwerkstoffe 200
Stähle bis 1400 N/mm2 200
Schneidenlänge l2 mm 18
Stähle bis 850 N/mm2 225
Schaft-D d2 mm 12
fz mm 0,064
Eckenradius r mm 0,5
Ø D1 12 Millimeter
Zähnezahl 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen