Schruppfr. WN K X SPEED 16,0mm HB Z 5 HR FORMAT

Artikelnummer: Z00289495
EAN: 4317784520294
Herstellernummer: 4317784520294
Schruppfr. WN K X SPEED 16,0mm HB Z 5 HR FORMAT
Inkl. Steuern: 134,43 € VE 1 Stück Netto 112,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall MTC, kurz/2408 Schruppfr. WN K X SPEED 16,0mm HB Z 5 HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge l2 mm 24
Gesamtlänge L1 mm 92
fz mm 0,066
Stähle bis 1400 N/mm2 200
Stähle bis 1000 N/mm2 225
Schaft-D d2 mm 16
Gusseisenwerkstoffe 200
Stähle bis 850 N/mm2 225
Eckenradius r mm 1,0
Ø D1 16 Millimeter
Zähnezahl 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen