Schruppfr. WN K X SPEED 20,0mm HB Z 5 HR FORMAT

Artikelnummer: Z00289496
EAN: 4317784520300
Herstellernummer: 4317784520300
FORMAT
Schruppfr. WN K X SPEED 20,0mm HB Z 5 HR FORMAT
Inkl. Steuern: 216,34 € VE 1 Stück Netto 181,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollhartmetall MTC, kurz/2408 Schruppfr. WN K X SPEED 20,0mm HB Z 5 HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge l2 mm 30
Schaft-D d2 mm 20
Zähnezahl 5
Stähle bis 1400 N/mm2 200
Stähle bis 850 N/mm2 225
Stähle bis 1000 N/mm2 225
Gusseisenwerkstoffe 200
Eckenradius r mm 1,0
Gesamtlänge L1 mm 104
fz mm 0,074
d/d1 mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen