Schruppfr. WN K X SPEED 6,0 mm HB Z 4 HR FORMAT

Artikelnummer: Z00289491
EAN: 4317784520256
Herstellernummer: 4317784520256
Schruppfr. WN K X SPEED 6,0 mm HB Z 4 HR FORMAT
Inkl. Steuern: 46,41 € VE 1 Stück Netto 39,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall MTC, kurz/2408 Schruppfr. WN K X SPEED 6,0 mm HB Z 4 HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnezahl 4
Stähle bis 1000 N/mm2 225
fz mm 0,032
Stähle bis 1400 N/mm2 200
Ø D1 6 Millimeter
Schaft-D d2 mm 6
Gusseisenwerkstoffe 200
Gesamtlänge L1 mm 57
Stähle bis 850 N/mm2 225
Eckenradius r mm 0,5
Schneidenlänge l2 mm 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen