Schruppfr. WN L X SPEED 16,0mm HB Z 5 HR FORMAT

Artikelnummer: Z00289501
EAN: 4317784520355
Herstellernummer: 4317784520355
Schruppfr. WN L X SPEED 16,0mm HB Z 5 HR FORMAT
Inkl. Steuern: 147,55 € VE 1 Stück Netto 123,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall MTC, lang/2411 Schruppfr. WN L X SPEED 16,0mm HB Z 5 HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 mm 16
Stähle bis 1400 N/mm2 200
Gesamtlänge L1 mm 92
Schneidenlänge l2 mm 32
Stähle bis 850 N/mm2 225
Gusseisenwerkstoffe 200
fz mm 0,066
Zähnezahl 4
Eckenradius r mm 1,0
Stähle bis 1000 N/mm2 225
Ø D1 16 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen