Schruppfr. WN L X SPEED 6,0 mm HB Z 4 HR FORMAT

Artikelnummer: Z00289497
EAN: 4317784520317
Herstellernummer: 4317784520317
FORMAT
Schruppfr. WN L X SPEED 6,0 mm HB Z 4 HR FORMAT
Inkl. Steuern: 58,35 € VE 1 Stück Netto 49,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollhartmetall MTC, lang/2411 Schruppfr. WN L X SPEED 6,0 mm HB Z 4 HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge l2 mm 12
Schaft-D d2 mm 6
Zähnezahl 4
Stähle bis 1400 N/mm2 200
Stähle bis 850 N/mm2 225
Stähle bis 1000 N/mm2 225
Gusseisenwerkstoffe 200
Eckenradius r mm 0,5
Gesamtlänge L1 mm 57
fz mm 0,032
d/d1 mm 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen