Schruppfr. WN LR X SPEED 8,0 mm HB Z 4 HR FORMAT

Artikelnummer: Z00289504
EAN: 4317784520386
Herstellernummer: 4317784520386
FORMAT
Schruppfr. WN LR X SPEED 8,0 mm HB Z 4 HR FORMAT
Inkl. Steuern: 65,27 € VE 1 Stück Netto 54,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollhartmetall MTC, Freizone/2412 Schruppfr. WN LR X SPEED 8,0 mm HB Z 4 HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge l2 mm 12
Schaft-D d2 mm 8
Zähnezahl 4
Stähle bis 1400 N/mm2 200
Stähle bis 850 N/mm2 225
Stähle bis 1000 N/mm2 225
Gusseisenwerkstoffe 200
Eckenradius r mm 0,5
Freizone l3 mm 24
Gesamtlänge L1 mm 63
fz mm 0,045
d/d1 mm 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen