Schruppfr. WN VHM TiALN 16,0mm HB Z 5 K HR FORMAT

Artikelnummer: Z00289480
EAN: 4317784470193
Herstellernummer: 4317784470193
FORMAT
Schruppfr. WN VHM TiALN 16,0mm HB Z 5 K HR FORMAT
Inkl. Steuern: 164,90 € VE 1 Stück Netto 138,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schruppfr. WN VHM TiALN 16,0mm HB Z 5 K HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 170
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Schneidenlänge l2 mm 22
Zähnezahl 5
Stähle bis 1400 N/mm2 252
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 170
Stähle bis 850 N/mm2 338
Stähle bis 1000 N/mm2 338
Gesamtlänge L1 mm 82
fz mm 0,030
D d1 gleich h10 mm 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen