Schruppfr.WN VHM TiALN 8,0mm HB Z 4 HR FORMAT

Artikelnummer: Z00289471
EAN: 4317784470346
Herstellernummer: 4317784470346
FORMAT
Schruppfr.WN VHM TiALN 8,0mm HB Z 4 HR FORMAT
Inkl. Steuern: 63,03 € VE 1 Stück Netto 52,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Typ HR, extralang, 45, Z4-6, TiAlN/2401 Schruppfr.WN VHM TiALN 8,0mm HB Z 4 HR FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 170
Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
Schneidenlänge l2 mm 16
Zähnezahl 4
Stähle bis 1400 N/mm2 252
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 170
Hals-D d3 mm 7,5
Stähle bis 850 N/mm2 338
Stähle bis 1000 N/mm2 338
Freizone l3 mm 42
Gesamtlänge L1 mm 63
fz mm 0,021
D d1 gleich h10 mm 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen