Mehrz.Fr.6527L VHM FIRE 10,0/2,0mm HA Z6 Gühring

Artikelnummer: Z00290077
EAN: 4031093719094
Herstellernummer: 9035630100200
Mehrz.Fr.6527L VHM FIRE 10,0/2,0mm HA Z6 Gühring
Inkl. Steuern: 78,16 € VE 1 Stück Netto 65,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Mehrzahnfräser mit Eckradius für die Hartbearbeitung, 6-8 Schneiden, lang, Typ N, 45°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ N, DIN 6527 L, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten, mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück - weniger Eckenverschleiß beim Eintauch- und Nutenfräsen. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher, schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Für die HSC-Bearbeitung geeignet. Attribute: Eckradius r: 2,0 mm, Freizone l3: 32 mm, fz: 0,053 mm, Gesamtlänge l1: 72 mm, Hals-Ø d3: 9,5 mm, Ø d1 = h10: 10 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 10 mm, Schneidenlänge l2: 22 mm, Zähnezahl: 6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 52 HRC 55
Eckradius r mm 2,0
Freizone l3 mm 32
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
D d1 gleich h10 mm 10
Al, Al- und Mg-Leg. 900
Stähle bis 850 N/mm2 170
Schneidenlänge l2 mm 22
fz mm 0,053
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 105
Gusseisenwerkstoffe 200
Stähle bis 1000 N/mm2 170
Gesamtlänge L1 mm 72
Hals-D d3 mm 9,5
Zähnezahl 6
Kupfer, Messing, Bronzen 220
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen