Mehrz.Fr.6527L VHM FIRE 12,0/1,0mm HA Z6 Gühring

Artikelnummer: Z00290079
EAN: 1234
Herstellernummer: 9035630120100
Mehrz.Fr.6527L VHM FIRE 12,0/1,0mm HA Z6 Gühring
Inkl. Steuern: 116,83 € VE 1 Stück Netto 98,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Vollhartmetall-Mehrzahnfräser mit Eckradius für die Hartbearbeitung, 6-8 Schneiden, lang, Typ N, 45°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ N, DIN 6527 L, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten, mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück - weniger Eckenverschleiß beim Eintauch- und Nutenfräsen. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher, schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Für die HSC-Bearbeitung geeignet. Attribute: Eckradius r: 1,0 mm, Freizone l3: 38 mm, fz: 0,063 mm, Gesamtlänge l1: 83 mm, Hals-Ø d3: 11,5 mm, Ø d1 = h10: 12 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 12 mm, Schneidenlänge l2: 26 mm, Zähnezahl: 6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Schneidenlänge l2 mm 26
Zähnezahl 6
Stähle bis 52 HRC 55
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 105
Hals-D d3 mm 11,5
Stähle bis 850 N/mm2 170
Stähle bis 1000 N/mm2 170
Al, Al- und Mg-Leg. 900
Kupfer, Messing, Bronzen 220
Gusseisenwerkstoffe 200
Eckradius r mm 1,0
Freizone l3 mm 38
Gesamtlänge L1 mm 83
fz mm 0,063
D d1 gleich h10 mm 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen