Mehrz.Fr.6527L VHM FIRE 20,0mm HA Z 6-8 Gühring

Artikelnummer: Z00289377
EAN: 4031093674669
Herstellernummer: 9037150200000
GÜHRING
Mehrz.Fr.6527L VHM FIRE 20,0mm HA Z 6-8 Gühring
Inkl. Steuern: 311,66 € VE 1 Stück Netto 261,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser für die Hartbearbeitung (Mehrzahnfräser), Typ H, lang, 55°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall (K50), DIN 6527, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die extrem hohe Drallsteigung sowie den verstärkten Kern entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine geringe Formabweichung sowie eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Für die HSC-Bearbeitung bis 56 HRC geeignet. Attribute: fz: 0,038 mm, Gesamtlänge l1: 104 mm, Ø d1 = h10: 20 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 20 mm, Schneidenlänge l2: 38 mm, Zähnezahl: 8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
Schneidenlänge l2 mm 38
Zähnezahl 8
Stähle bis 52 HRC 55
Stähle bis 56 HRC 45
Gusseisenwerkstoffe 200
Gesamtlänge L1 mm 104
fz mm 0,038
D d1 gleich h10 mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen