Mehrz.Fr.6527L VHM FIRE 3,0mm HA Z 6-8 Gühring

Artikelnummer: Z00289369
EAN: 4031093718196
Herstellernummer: 9037150030000
GÜHRING
Mehrz.Fr.6527L VHM FIRE 3,0mm HA Z 6-8 Gühring
Inkl. Steuern: 43,13 € VE 1 Stück Netto 36,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser für die Hartbearbeitung (Mehrzahnfräser), Typ H, lang, 55°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall (K50), DIN 6527, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die extrem hohe Drallsteigung sowie den verstärkten Kern entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine geringe Formabweichung sowie eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Für die HSC-Bearbeitung bis 56 HRC geeignet. Attribute: fz: 0,003 mm, Gesamtlänge l1: 57 mm, Ø d1 = h10: 3 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 6 mm, Schneidenlänge l2: 8 mm, Zähnezahl: 6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 8
Zähnezahl 6
Stähle bis 52 HRC 55
Stähle bis 56 HRC 45
Gusseisenwerkstoffe 200
Gesamtlänge L1 mm 57
fz mm 0,003
D d1 gleich h10 mm 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen