Mehrz.Fr. WN E.L.VHM FIRE16mm Z 6 Gühring

Artikelnummer: Z00289366
EAN: 4031093684965
Herstellernummer: 9057290160000
Mehrz.Fr. WN E.L.VHM FIRE16mm Z 6 Gühring
Inkl. Steuern: 183,57 € VE 1 Stück Netto 154,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser, 6-10 Schneiden, extralang, Typ NH, 45°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht. Besonders für die INOX-Bearbeitung geeignet. Attribute: fz: 0,071 mm, Gesamtlänge l1: 150 mm, Ø d1 = h10: 16 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 16 mm, Schneidenlänge l2: 65 mm, Zähnezahl: 6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 90
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Schneidenlänge l2 mm 65
Zähnezahl 6
Stähle bis 52 HRC 55
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 105
Stähle bis 850 N/mm2 170
Stähle bis 1000 N/mm2 170
Al, Al- und Mg-Leg. 900
Kupfer, Messing, Bronzen 220
Gusseisenwerkstoffe 200
Gesamtlänge L1 mm 150
fz mm 0,071
D d1 gleich h10 mm 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen