• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

GÜHRING Mehrz.Fr. WN E.L.VHM FIRE20mm Z 8 Gühring

Artikelnummer:  
Z00289367
EAN:  
4031093684972
Herstellernummer:  
9057290200000
Marke:  
GÜHRING

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

270,99 €

Netto 227,72 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Al, Al- und Mg-Leg. 900
D d1 gleich h10 mm 20
Gesamtlänge L1 mm 150
Gusseisenwerkstoffe 200
Kupfer, Messing, Bronzen 220
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 90
Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
Schneidenlänge l2 mm 65
Stähle bis 1000 N/mm2 170
Stähle bis 52 HRC 55
Stähle bis 850 N/mm2 170
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 105
Zähnezahl 8
fz mm 0,090
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser, 6-10 Schneiden, extralang, Typ NH, 45°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht. Besonders für die INOX-Bearbeitung geeignet. Attribute: fz: 0,090 mm, Gesamtlänge l1: 150 mm, Ø d1 = h10: 20 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 20 mm, Schneidenlänge l2: 65 mm, Zähnezahl: 8
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben