Mehrz.Fr. WN XL VHM FIRE10,0/0,5mmHA Z6-8 Gühring

Artikelnummer: Z00290065
EAN: 1234
Herstellernummer: 9033630100000
Mehrz.Fr. WN XL VHM FIRE10,0/0,5mmHA Z6-8 Gühring
Inkl. Steuern: 80,55 € VE 1 Stück Netto 67,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Torusfräser für die Hartbearbeitung, 6 Schneiden, extralang, Typ H, 55°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall (K50), Typ H, nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Für große Frästiefen bis zu 3 x D. Durch den Halsfreischliff und den Eckradius mit langer Reichweite optimal im Formen- und Gesenkbau verwendbar. Durch die extrem hohe Drallsteigung sowie den verstärkten Kern entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine geringe Formabweichung sowie eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet. Attribute: Eckradius r: 0,5 mm, Freizone l3: 60 mm, fz: 0,038 mm, Gesamtlänge l1: 100 mm, Hals-Ø d3: 9,5 mm, Ø d1 = h10: 10 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 10 mm, Schneidenlänge l2: 22 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hals-D d3 mm 9,5
Stähle bis 56 HRC 45
Hartbearbeiten über 60 HRC 40
Schneidenlänge l2 mm 22
fz mm 0,038
Stähle bis 60 HRC 40
Gesamtlänge L1 mm 100
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Stähle bis 52 HRC 55
D d1 gleich h10 mm 10
Gusseisenwerkstoffe 200
Eckradius r mm 0,5
Freizone l3 mm 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen