Mehrz.Fr. WN XL VHM FIRE10,0 mm HA Z 6-8 Gühring

Artikelnummer: Z00289380
EAN: 1234
Herstellernummer: 9037160100000
Mehrz.Fr. WN XL VHM FIRE10,0 mm HA Z 6-8 Gühring
Inkl. Steuern: 89,37 € VE 1 Stück Netto 75,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser für die Hartbearbeitung (Mehrzahnfräser), Typ H, extralang, 55°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall (K50), nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Für Frästiefen bis zu 3 x D. Optimal im Formenbau verwendbar. Durch die extrem hohe Drallsteigung sowie den verstärkten Kern entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine geringe Formabweichung sowie eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Für die HSC-Bearbeitung bis 56 HRC geeignet. Attribute: fz: 0,021 mm, Gesamtlänge l1: 100 mm, Ø d1 = h10: 10 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 10 mm, Schneidenlänge l2: 40 mm, Zähnezahl: 6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

fz mm 0,021
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Zähnezahl 6
D d1 gleich h10 mm 10
Gesamtlänge L1 mm 100
Stähle bis 52 HRC 55
Stähle bis 56 HRC 45
Schneidenlänge l2 mm 40
Gusseisenwerkstoffe 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen