Mehrz.Fr. WN XL VHM FIRE16,0 mm HA Z 6-8 Gühring

Artikelnummer: Z00289382
EAN: 1234
Herstellernummer: 9037160160000
Mehrz.Fr. WN XL VHM FIRE16,0 mm HA Z 6-8 Gühring
Inkl. Steuern: 221,14 € VE 1 Stück Netto 185,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser für die Hartbearbeitung (Mehrzahnfräser), Typ H, extralang, 55°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall (K50), nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Für Frästiefen bis zu 3 x D. Optimal im Formenbau verwendbar. Durch die extrem hohe Drallsteigung sowie den verstärkten Kern entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine geringe Formabweichung sowie eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Für die HSC-Bearbeitung bis 56 HRC geeignet. Attribute: fz: 0,032 mm, Gesamtlänge l1: 150 mm, Ø d1 = h10: 16 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 16 mm, Schneidenlänge l2: 65 mm, Zähnezahl: 6

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnezahl 6
Gusseisenwerkstoffe 200
Gesamtlänge L1 mm 150
D d1 gleich h10 mm 16
fz mm 0,032
Stähle bis 52 HRC 55
Stähle bis 56 HRC 45
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Schneidenlänge l2 mm 65
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen