Mehrz.Fr. WN XL VHM FIRE6,0/0,5mm HA Z6-8 Gühring

Artikelnummer: Z00290063
EAN: 1234
Herstellernummer: 9033630060000
Mehrz.Fr. WN XL VHM FIRE6,0/0,5mm HA Z6-8 Gühring
Inkl. Steuern: 38,01 € VE 1 Stück Netto 31,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Torusfräser für die Hartbearbeitung, 6 Schneiden, extralang, Typ H, 55°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall (K50), Typ H, nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Für große Frästiefen bis zu 3 x D. Durch den Halsfreischliff und den Eckradius mit langer Reichweite optimal im Formen- und Gesenkbau verwendbar. Durch die extrem hohe Drallsteigung sowie den verstärkten Kern entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine geringe Formabweichung sowie eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet. Attribute: Eckradius r: 0,5 mm, Freizone l3: 39 mm, fz: 0,024 mm, Gesamtlänge l1: 75 mm, Hals-Ø d3: 5,7 mm, Ø d1 = h10: 6 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 6 mm, Schneidenlänge l2: 13 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Freizone l3 mm 39
Hals-D d3 mm 5,7
D d1 gleich h10 mm 6
Stähle bis 60 HRC 40
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Hartbearbeiten über 60 HRC 40
Stähle bis 56 HRC 45
Gusseisenwerkstoffe 200
Stähle bis 52 HRC 55
Gesamtlänge L1 mm 75
Eckradius r mm 0,5
fz mm 0,024
Schneidenlänge l2 mm 13
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen