Mehrz.Fr. WN XL VHM FIRE8,0/0,5mm HA Z6-8 Gühring

Artikelnummer: Z00290064
EAN: 1234
Herstellernummer: 9033630080000
Mehrz.Fr. WN XL VHM FIRE8,0/0,5mm HA Z6-8 Gühring
Inkl. Steuern: 42,88 € VE 1 Stück Netto 36,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Torusfräser für die Hartbearbeitung, 6 Schneiden, extralang, Typ H, 55°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall (K50), Typ H, nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Für große Frästiefen bis zu 3 x D. Durch den Halsfreischliff und den Eckradius mit langer Reichweite optimal im Formen- und Gesenkbau verwendbar. Durch die extrem hohe Drallsteigung sowie den verstärkten Kern entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine geringe Formabweichung sowie eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Für die HSC-Bearbeitung bis 62 HRC geeignet. Attribute: Eckradius r: 0,5 mm, Freizone l3: 64 mm, fz: 0,032 mm, Gesamtlänge l1: 100 mm, Hals-Ø d3: 7,7 mm, Ø d1 = h10: 8 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 8 mm, Schneidenlänge l2: 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gusseisenwerkstoffe 200
fz mm 0,032
Schneidenlänge l2 mm 19
Stähle bis 56 HRC 45
Freizone l3 mm 64
Hals-D d3 mm 7,7
Stähle bis 60 HRC 40
Gesamtlänge L1 mm 100
Stähle bis 52 HRC 55
Hartbearbeiten über 60 HRC 40
Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
D d1 gleich h10 mm 8
Eckradius r mm 0,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen