Ratiofr.6527L VHM FIRE SF20mm Z 6 HA Gühring

Artikelnummer: Z00289350
EAN: 1234
Herstellernummer: 9036310200000
Ratiofr.6527L VHM FIRE SF20mm Z 6 HA Gühring
Inkl. Steuern: 215,16 € VE 1 Stück Netto 180,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser mit 44°/45°/46° Drallsteigung, 6 Schneiden, lang, Typ NH, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 6527 L, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung 44°/45°/46° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit sehr gute Oberflächen am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht. Attribute: fz: 0,110 mm, Gesamtlänge l1: 104 mm, Ø d1 = h10: 20 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 20 mm, Schneidenlänge l2: 38 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
Schneidenlänge l2 mm 38
Hals-D d3 mm 19,0
Stähle bis 850 N/mm2 170
Stähle bis 1000 N/mm2 170
fz mm 0,110
Stähle bis 52 HRC 100
D d1 gleich h10 mm 20
Al, Al- und Mg-Leg. 520
Gusseisenwerkstoffe 200
Kupfer, Messing, Bronzen 130
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 70
Gesamtlänge L1 mm 104
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen