Ratiofr.6527L VHM FIRE SF25mm Z 6 HA Gühring

Artikelnummer: Z00289351
EAN: 4031093745062
Herstellernummer: 9036310250000
Ratiofr.6527L VHM FIRE SF25mm Z 6 HA Gühring
Inkl. Steuern: 389,03 € VE 1 Stück Netto 326,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser mit 44°/45°/46° Drallsteigung, 6 Schneiden, lang, Typ NH, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 6527 L, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung 44°/45°/46° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit sehr gute Oberflächen am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht. Attribute: fz: 0,165 mm, Gesamtlänge l1: 121 mm, Ø d1 = h10: 25 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 25 mm, Schneidenlänge l2: 45 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 25
Schneidenlänge l2 mm 45
Stähle bis 52 HRC 100
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 70
Hals-D d3 mm 23,5
Stähle bis 850 N/mm2 170
Stähle bis 1000 N/mm2 170
Al, Al- und Mg-Leg. 520
Kupfer, Messing, Bronzen 130
Gusseisenwerkstoffe 200
Gesamtlänge L1 mm 121
fz mm 0,165
D d1 gleich h10 mm 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen