Ratiofr.6527L VHM FIRE SF8mm Z 6 HA Gühring

Artikelnummer: Z00289346
EAN: 1234
Herstellernummer: 9036310080000
Ratiofr.6527L VHM FIRE SF8mm Z 6 HA Gühring
Inkl. Steuern: 38,01 € VE 1 Stück Netto 31,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser mit 44°/45°/46° Drallsteigung, 6 Schneiden, lang, Typ NH, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 6527 L, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung 44°/45°/46° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit sehr gute Oberflächen am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht. Attribute: fz: 0,053 mm, Gesamtlänge l1: 63 mm, Ø d1 = h10: 8 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 8 mm, Schneidenlänge l2: 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge l2 mm 19
Hals-D d3 mm 7,5
Gusseisenwerkstoffe 200
D d1 gleich h10 mm 8
Stähle bis 52 HRC 100
Gesamtlänge L1 mm 63
Al, Al- und Mg-Leg. 520
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 70
fz mm 0,053
Kupfer, Messing, Bronzen 130
Stähle bis 1000 N/mm2 170
Stähle bis 850 N/mm2 170
Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen