Ratiofr.6527L VHM FIREIK.8mm Z 4 HB INOX Gühring

Artikelnummer: Z00289236
EAN: 1234
Herstellernummer: 9033660080000
Ratiofr.6527L VHM FIREIK.8mm Z 4 HB INOX Gühring
Inkl. Steuern: 102,95 € VE 1 Stück Netto 86,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser mit 40°/42° Drallsteigung und Innenkühlung, 4 Schneiden, Typ NH, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Mit Innenkühlung: Erhöhung der Standzeit um bis zu 50 %, da Spänestaus reduziert werden. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis 2 x D. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung 40°/42° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit sehr gute Oberflächen am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht. Attribute: fz: 0,052 mm, Gesamtlänge l1: 63 mm, Ø d1 = h10: 8 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 8 mm, Schneidenlänge l2: 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 70
Schaft-D d2 gleich h6 mm 8
Schneidenlänge l2 mm 19
Stähle bis 1400 N/mm2 140
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 70
Hals-D d3 mm 7,5
Stähle bis 850 N/mm2 170
Stähle bis 1000 N/mm2 170
Kupfer, Messing, Bronzen 130
Gusseisenwerkstoffe 200
Gesamtlänge L1 mm 63
fz mm 0,052
D d1 gleich h10 mm 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen