RF-Schaftfr.D6527K VA VHM16,00mm TiALN Gühring

Artikelnummer: Z00289172
EAN: 1234
Herstellernummer: 9038050160000
RF-Schaftfr.D6527K VA VHM16,00mm TiALN Gühring
Inkl. Steuern: 142,17 € VE 1 Stück Netto 119,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser, Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ N, DIN 6527, 36°/38°, TiAlN-beschichtet, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen verwendbar. Durch die ungleiche Drallsteigung 36°/38° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberflächenqualität des Werkstücks bei Schlichtoperationen. Weiterhin können beim Nuten- und Schruppfräsen bis zu 60 % höhere Vorschübe erzielt werden. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht. Attribute: Freizone l3: 34 mm, fz: 0,095 mm, Gesamtlänge l1: 82 mm, Hals-Ø d3: 15,0 mm, Ø d1 = h10: 16 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 16 mm, Schneidenlänge l2: 22 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge l2 mm 22
Stähle bis 850 N/mm2 170
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 70
Stähle bis 1000 N/mm2 170
Kupfer, Messing, Bronzen 130
Gusseisenwerkstoffe 200
D d1 gleich h10 mm 16
fz mm 0,095
Hals-D d3 mm 15,0
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Freizone l3 mm 34
Al, Al- und Mg-Leg. 520
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 100
Gesamtlänge L1 mm 82
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen