RF-Schaftfr.D6527K VA VHM6,00mm TiALN Gühring

Artikelnummer: Z00289168
EAN: 1234
Herstellernummer: 9038050060000
RF-Schaftfr.D6527K VA VHM6,00mm TiALN Gühring
Inkl. Steuern: 44,11 € VE 1 Stück Netto 37,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser, Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ N, DIN 6527, 36°/38°, TiAlN-beschichtet, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen verwendbar. Durch die ungleiche Drallsteigung 36°/38° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberflächenqualität des Werkstücks bei Schlichtoperationen. Weiterhin können beim Nuten- und Schruppfräsen bis zu 60 % höhere Vorschübe erzielt werden. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht. Attribute: Freizone l3: 18 mm, fz: 0,039 mm, Gesamtlänge l1: 54 mm, Hals-Ø d3: 5,5 mm, Ø d1 = h10: 6 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 6 mm, Schneidenlänge l2: 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 100
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 10
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 70
Hals-D d3 mm 5,5
Stähle bis 850 N/mm2 170
Stähle bis 1000 N/mm2 170
Al, Al- und Mg-Leg. 520
Kupfer, Messing, Bronzen 130
Gusseisenwerkstoffe 200
Freizone l3 mm 18
Gesamtlänge L1 mm 54
fz mm 0,039
D d1 gleich h10 mm 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen