RF-Schaftfr. D6527L VHM 6,00mm FIRE Gühring

Artikelnummer: Z00288886
EAN: 4049844020535
Herstellernummer: 9038920060000
GÜHRING
RF-Schaftfr. D6527L VHM 6,00mm FIRE Gühring
Inkl. Steuern: 54,56 € VE 1 Stück Netto 45,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser, Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ N, DIN 6527, 41°/43°/45°, Fire-beschichtet, mit Zentrumschnitt Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen verwendbar. Durch die ungleiche Drallsteigung 41°/43°/45° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberflächenqualität des Werkstücks bei Schlichtoperationen. Weiterhin können beim Nuten- und Schruppfräsen bis zu 60 % höhere Vorschübe erzielt werden. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht. Der 3-Schneider verfügt über einen größeren Spanraum und ist somit auch für sehr hohe Schnitttiefen einsetzbar. Attribute: Freizone l3: 21 mm, fz: 0,039 mm, Gesamtlänge l1: 57 mm, Hals-Ø d3: 5,5 mm, Ø d1 = e8: 6 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 6 mm, Schneidenlänge l2: 13 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Schneidenlänge l2 mm 13
Stähle bis 52 HRC 100
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 70
Hals-D d3 mm 5,5
Stähle bis 850 N/mm2 170
Stähle bis 1000 N/mm2 170
Gusseisenwerkstoffe 200
Freizone l3 mm 21
Gesamtlänge L1 mm 57
fz mm 0,039
D d1 gleich e8 mm 6,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen