Schaftfr.6527 VHM 10mm Z 3 WR IK. Gühring

Artikelnummer: Z00289396
EAN: 4031093675604
Herstellernummer: 9033640100000
GÜHRING
Schaftfr.6527 VHM 10mm Z 3 WR IK. Gühring
Inkl. Steuern: 72,92 € VE 1 Stück Netto 61,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollhartmetall-Schruppfräser für die Alubearbeitung, mit Innenkühlung Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ WR, DIN 6527, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Schrupp- und Nutenfräsen. Die grobe Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Mit Innenkühlung: Erhöhung der Standzeit um bis zu 50 %, da Spänestaus reduziert werden. Attribute: fz: 0,055 mm, Gesamtlänge l1: 72 mm, Ø d1 = h10: 10 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 10 mm, Schneidenlänge l2: 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 19
Stähle bis 850 N/mm2 100
Al, Al- und Mg-Leg. 500
Kupfer, Messing, Bronzen 120
Gesamtlänge L1 mm 72
fz mm 0,053
D d1 gleich h10 mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen