Schaftfr.6527 VHM 16mm Z 3 WR IK. Gühring

Artikelnummer: Z00289398
EAN: 4031093675628
Herstellernummer: 9033640160000
GÜHRING
Schaftfr.6527 VHM 16mm Z 3 WR IK. Gühring
Inkl. Steuern: 143,97 € VE 1 Stück Netto 120,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollhartmetall-Schruppfräser für die Alubearbeitung, mit Innenkühlung Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ WR, DIN 6527, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Schrupp- und Nutenfräsen. Die grobe Kordelverzahnung produziert kleine, leicht zu entfernende Späne. Mit Innenkühlung: Erhöhung der Standzeit um bis zu 50 %, da Spänestaus reduziert werden. Attribute: fz: 0,080 mm, Gesamtlänge l1: 92 mm, Ø d1 = h10: 16 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 16 mm, Schneidenlänge l2: 26 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Schneidenlänge l2 mm 26
Stähle bis 850 N/mm2 100
Al, Al- und Mg-Leg. 500
Kupfer, Messing, Bronzen 120
Gesamtlänge L1 mm 92
fz mm 0,079
D d1 gleich h10 mm 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen