Schaftfr.6527L VHM FIRE 12,0/1,5mm HA Z4 Gühring

Artikelnummer: Z00289871
EAN: 1234
Herstellernummer: 9035620120150
Schaftfr.6527L VHM FIRE 12,0/1,5mm HA Z4 Gühring
Inkl. Steuern: 67,79 € VE 1 Stück Netto 56,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser mit Eckradius, lang, 4 Schneiden, Typ N, 30°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ N, DIN 6527 L, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Diese Werkzeuge sollten nur in Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter eingesetzt werden. Anwendung: Einsetzbar zum Eintauch-, Nuten- und Umrissfräsen mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück - weniger Eckenverschleiß beim Eintauch- und Nutenfräsen. Für die HSC-Bearbeitung geeignet. Attribute: Eckradius r: 1,5 mm, Freizone l3: 38 mm, fz: 0,046 mm, Gesamtlänge l1: 83 mm, Hals-Ø d3: 11,5 mm, Ø d1 = h10: 12 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 12 mm, Schneidenlänge l2: 26 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

D d1 gleich h10 mm 12
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Gusseisenwerkstoffe 120
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
Stähle bis 850 N/mm2 100
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Stähle bis 52 HRC 30
fz mm 0,046
Gesamtlänge L1 mm 83
Freizone l3 mm 38
Kupfer, Messing, Bronzen 80
Eckradius r mm 1,5
Al, Al- und Mg-Leg. 300
Schneidenlänge l2 mm 26
Hals-D d3 mm 11,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen