Schaftfr.6527L VHM FIRE 16,0/1,5mm HA Z2 Gühring

Artikelnummer: Z00289854
EAN: 4031093718738
Herstellernummer: 9035610160150
Schaftfr.6527L VHM FIRE 16,0/1,5mm HA Z2 Gühring
Inkl. Steuern: 87,73 € VE 1 Stück Netto 73,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vollhartmetall-Langlochfräser mit Eckfräser, 2 Schneiden, lang, Typ N, 30°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ N, DIN 6527, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Diese Werkzeuge sollten nur in Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter eingesetzt werden. Anwendung: Einsetzbar zum Kopier- und Nutenfräsen sowie für die universelle Bearbeitung mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück - weniger Eckenverschleiß beim Nutenfräsen. Für die HSC-Bearbeitung geeignet. Attribute: Eckradius r: 1,5 mm, Freizone l3: 44 mm, fz: 0,054 mm, Gesamtlänge l1: 92 mm, Hals-Ø d3: 15,5 mm, Ø d1 = h10: 16 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 16 mm, Schneidenlänge l2: 26 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Al, Al- und Mg-Leg. 300
fz mm 0,054
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Eckradius r mm 1,5
Freizone l3 mm 44
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Stähle bis 52 HRC 30
Stähle bis 850 N/mm2 100
Gesamtlänge L1 mm 92
Hals-D d3 mm 15,5
Schneidenlänge l2 mm 26
D d1 gleich h10 mm 16
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Kupfer, Messing, Bronzen 80
Gusseisenwerkstoffe 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen