Schaftfr.6527L VHM FIRE 6,0/0,5mm HA Z4 Gühring

Artikelnummer: Z00289859
EAN: 1234
Herstellernummer: 9035620060050
Schaftfr.6527L VHM FIRE 6,0/0,5mm HA Z4 Gühring
Inkl. Steuern: 25,18 € VE 1 Stück Netto 21,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser mit Eckradius, lang, 4 Schneiden, Typ N, 30°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ N, DIN 6527 L, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Diese Werkzeuge sollten nur in Schrumpf- oder Hydrodehnspannfutter eingesetzt werden. Anwendung: Einsetzbar zum Eintauch-, Nuten- und Umrissfräsen mit Eckradius zur Verminderung von Kerbwirkungen am Werkstück - weniger Eckenverschleiß beim Eintauch- und Nutenfräsen. Für die HSC-Bearbeitung geeignet. Attribute: Eckradius r: 0,5 mm, Freizone l3: 21 mm, fz: 0,024 mm, Gesamtlänge l1: 57 mm, Hals-Ø d3: 5,7 mm, Ø d1 = h10: 6 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 6 mm, Schneidenlänge l2: 13 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gusseisenwerkstoffe 120
Gesamtlänge L1 mm 57
Schaft-D d2 gleich h6 mm 6
Hals-D d3 mm 5,7
Eckradius r mm 0,5
Kupfer, Messing, Bronzen 80
Schneidenlänge l2 mm 13
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Stähle bis 52 HRC 30
Freizone l3 mm 21
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Al, Al- und Mg-Leg. 300
D d1 gleich h10 mm 6
Stähle bis 850 N/mm2 100
fz mm 0,024
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen