Schaftfr.6527LVHM45GRFIRE10,0mm HA Z 3 Gühring

Artikelnummer: Z00288864
EAN: 4031093672764
Herstellernummer: 9036360100000
Schaftfr.6527LVHM45GRFIRE10,0mm HA Z 3 Gühring
Inkl. Steuern: 60,71 € VE 1 Stück Netto 51,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser, 3 Schneiden, Typ N, lang, 45°, Schaft HA, Fire beschichtet Ausführung: DIN 6527, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Für die universelle Bearbeitung geeignet. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall. Weniger Durchbiegen durch stabile, verkürzte Schneide, dadurch höhere Vorschübe und längere Standzeit möglich. Attribute: fz: 0,023 mm, Gesamtlänge l1: 72 mm, Ø d1 = h10: 10 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 10 mm, Schneidenlänge l2: 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 19
Stähle bis 52 HRC 50
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 70
Stähle bis 850 N/mm2 170
Stähle bis 1000 N/mm2 170
Gusseisenwerkstoffe 200
Gesamtlänge L1 mm 72
fz mm 0,023
D d1 gleich h10 mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen