Schaftfr. D844K PM Ratio 10,0mm Fire Gühring

Artikelnummer: Z00287848
EAN: 4031093387644
Herstellernummer: 9037050100000
GÜHRING
Schaftfr. D844K PM Ratio 10,0mm Fire Gühring
Inkl. Steuern: 53,75 € VE 1 Stück Netto 45,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaftfräser, kurz, HSS-E PM, Fire-beschichtet Ausführung: Typ N, DIN 844-K, 30/32°, mit Zentrumschnitt. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Attribute: fz: 0,050 mm, Gesamtlänge l1: 72 mm, Ø d1 = k10: 10 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 10 mm, Schneidenlänge l2: 22 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 22
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 22
Stähle bis 850 N/mm2 60
Stähle bis 1000 N/mm2 54
Al, Al- und Mg-Leg. 200
Kupfer, Messing, Bronzen 90
Gusseisenwerkstoffe 45
Gesamtlänge L1 mm 72
fz mm 0,050
D d1 gleich k10 mm 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen