Schaftfr. D844K PM Ratio 20,0mm Fire Gühring

Artikelnummer: Z00287852
EAN: 1234
Herstellernummer: 9037050200000
Schaftfr. D844K PM Ratio 20,0mm Fire Gühring
Inkl. Steuern: 80,81 € VE 1 Stück Netto 67,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Schaftfräser, kurz, HSS-E PM, Fire-beschichtet Ausführung: Typ N, DIN 844-K, 30/32°, mit Zentrumschnitt. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Attribute: fz: 0,090 mm, Gesamtlänge l1: 104 mm, Ø d1 = k10: 20 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 20 mm, Schneidenlänge l2: 38 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
fz mm 0,090
Gesamtlänge L1 mm 104
Stähle bis 1000 N/mm2 54
Al, Al- und Mg-Leg. 200
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 22
D d1 gleich k10 mm 20
Schneidenlänge l2 mm 38
Stähle bis 850 N/mm2 60
Gusseisenwerkstoffe 45
Kupfer, Messing, Bronzen 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen