Schaftfr. D844L PM Fire 20,0 mm Ratio Gühring

Artikelnummer: Z00287886
EAN: 4031093387736
Herstellernummer: 9037060200000
GÜHRING
Schaftfr. D844L PM Fire 20,0 mm Ratio Gühring
Inkl. Steuern: 109,27 € VE 1 Stück Netto 91,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schaftfräser, 4-6 Schneiden, DIN 844-L, HSS-E-PM, Fire-beschichtet Ausführung: Typ N, 30/32°, mit Zentrumschnitt. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Attribute: fz: 0,090 mm, Gesamtlänge l1: 141 mm, Ø d1 = k10: 20 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 20 mm, Schneidenlänge l2: 75 mm, Zähnezahl: 4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 20
Schneidenlänge l2 mm 75
Zähnezahl 4
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 26
Stähle bis 850 N/mm2 60
Stähle bis 1000 N/mm2 54
Al, Al- und Mg-Leg. 240
Kupfer, Messing, Bronzen 108
Gusseisenwerkstoffe 54
Gesamtlänge L1 mm 141
fz mm 0,090
D d1 gleich k10 mm 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen