Schaftfr. WN VHM FIRE 4,0mm E.L.Z 3HA Gühring

Artikelnummer: Z00288909
EAN: 4031093673730
Herstellernummer: 9036800040000
GÜHRING
Schaftfr. WN VHM FIRE 4,0mm E.L.Z 3HA Gühring
Inkl. Steuern: 31,15 € VE 1 Stück Netto 26,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser, 3 Schneiden, Typ N, extra lang, 30°, Schaft HA, Fire-beschichtet Ausführung: Typ N, nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Nuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis zu 3 x D. Optimal im Formenbau verwendbar. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Attribute: fz: 0,020 mm, Gesamtlänge l1: 75 mm, Ø d1 = h10: 4 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 4 mm, Schneidenlänge l2: 25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 4
Schneidenlänge l2 mm 25
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Stähle bis 850 N/mm2 100
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Gusseisenwerkstoffe 120
Gesamtlänge L1 mm 75
fz mm 0,020
D d1 gleich h10 mm 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen