Schaftfr. WN VHM FIRE 5,0mm E.L.Z 3HA Gühring

Artikelnummer: Z00288910
EAN: 1234
Herstellernummer: 9036800050000
Schaftfr. WN VHM FIRE 5,0mm E.L.Z 3HA Gühring
Inkl. Steuern: 31,90 € VE 1 Stück Netto 26,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser, 3 Schneiden, Typ N, extra lang, 30°, Schaft HA, Fire-beschichtet Ausführung: Typ N, nach Werksnorm, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Nuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis zu 3 x D. Optimal im Formenbau verwendbar. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Attribute: fz: 0,020 mm, Gesamtlänge l1: 75 mm, Ø d1 = h10: 5 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 5 mm, Schneidenlänge l2: 30 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 5
Gusseisenwerkstoffe 120
fz mm 0,020
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Schneidenlänge l2 mm 30
D d1 gleich h10 mm 5
Stähle bis 850 N/mm2 100
Gesamtlänge L1 mm 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen