SL-Ratiofr.6527L VHM FIRE14mm Z 4 Gühring

Artikelnummer: Z00289194
EAN: 4031093579650
Herstellernummer: 9055350140000
SL-Ratiofr.6527L VHM FIRE14mm Z 4 Gühring
Inkl. Steuern: 99,79 € VE 1 Stück Netto 83,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser mit 35°/38° Drallsteigung, lang, Fire-beschichtet, Schaft HB Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 6527, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Luftkühlung empfohlen. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis 2 x D. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung 35°/38° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit sehr gute Oberflächen am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit sowie höchste Stabilität bei der Bearbeitung erreicht. Zudem können bis zu 60 % höhere Vorschübe erzielt werden. Attribute: fz: 0,095 mm, Gesamtlänge l1: 83 mm, Ø d1 = h10: 14 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 14 mm, Schneidenlänge l2: 26 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 14
Stähle bis 52 HRC 100
Stähle bis 850 N/mm2 170
fz mm 0,095
Gusseisenwerkstoffe 200
D d1 gleich h10 mm 14
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 70
Schneidenlänge l2 mm 26
Gesamtlänge L1 mm 83
Stähle bis 1000 N/mm2 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen