SL-Ratiofr. Satz VHM FIRE6-16mm 5tlg. Gühring

Artikelnummer: Z00289198
EAN: 4031093746304
Herstellernummer: 9056350010000
SL-Ratiofr. Satz VHM FIRE6-16mm 5tlg. Gühring
Inkl. Steuern: 286,72 € VE 1 Stück Netto 240,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser-Satz, Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ N, DIN 6527, 35°/38°, Fire-beschichtet, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Luftkühlung empfohlen. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis 2 x D. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung 35°/38° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit sehr gute Oberflächen am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit sowie höchste Stabilität bei der Bearbeitung erreicht. Zudem können bis zu 60 % höhere Vorschübe erzielt werden. Attribute: Satzinhalt-Ø: 6; 8; 10; 12; 16 (Bestell-Nr. 2462) mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 1000 N/mm2 170
Stähle bis 52 HRC 100
Gusseisenwerkstoffe 200
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 70
Satzinhalt-D mm 6, 8, 10, 12, 16
Stähle bis 850 N/mm2 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen