SL-Ratiofr. WN E.L. FIRE 12mm Z 4 Gühring

Artikelnummer: Z00289207
EAN: 4031093779371
Herstellernummer: 9055820120000
SL-Ratiofr. WN E.L. FIRE 12mm Z 4 Gühring
Inkl. Steuern: 129,32 € VE 1 Stück Netto 108,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser mit 35°/38° Drallsteigung, 4 Schneiden, Typ N, nach Werksnorn, lang, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Luftkühlung empfohlen. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis 3 x D. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Zum Schrupp-, Nuten- und Schlichtfräsen einsetzbar. Durch die ungleiche Drallsteigung 35°/38° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit sehr gute Oberflächen am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit sowie höchste Stabilität bei der Bearbeitung erreicht. Zudem können bis zu 60 % höhere Vorschübe erzielt werden. Attribute: fz: 0,079 mm, Gesamtlänge l1: 150 mm, Ø d1 = h10: 12 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 12 mm, Schneidenlänge l2: 45 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenlänge l2 mm 45
fz mm 0,079
Al, Al- und Mg-Leg. 520
Stähle bis 52 HRC 100
Gesamtlänge L1 mm 150
Kupfer, Messing, Bronzen 130
Stähle bis 1000 N/mm2 170
Schaft-D d2 gleich h6 mm 12
D d1 gleich h10 mm 12
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 70
Stähle bis 850 N/mm2 170
Gusseisenwerkstoffe 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen