SL-Schaftfr.6527 VHM FIRE10mm Z 2 Gühring

Artikelnummer: Z00288573
EAN: 4031093579339
Herstellernummer: 9055300100000
SL-Schaftfr.6527 VHM FIRE10mm Z 2 Gühring
Inkl. Steuern: 36,85 € VE 1 Stück Netto 30,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser, 2 Schneiden, Typ N, DIN 6527, 30°, lang, Schaft HB, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Attribute: fz: 0,038 mm, Gesamtlänge l1: 72 mm, Ø d1 = h10: 10,00 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 10 mm, Schneidenlänge l2: 19 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kupfer, Messing, Bronzen 80
Stähle bis 52 HRC 30
Al, Al- und Mg-Leg. 300
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 50
Schneidenlänge l2 mm 19
Gesamtlänge L1 mm 72
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Schaft-D d2 gleich h6 mm 10
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
D d1 gleich h10 mm 10,00
Stähle bis 850 N/mm2 100
fz mm 0,038
Gusseisenwerkstoffe 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen