SL-Schaftfr.6527 VHM FIRE16mm Z 3 Gühring

Artikelnummer: Z00288804
EAN: 4031093635417
Herstellernummer: 9055310160000
SL-Schaftfr.6527 VHM FIRE16mm Z 3 Gühring
Inkl. Steuern: 90,94 € VE 1 Stück Netto 76,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser, 3 Schneiden, Typ N, lang, 30°, Schaft HB, Fire-beschichtet Ausführung: Typ N, DIN 6527, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Gegenüber einem 2-Schneider ist der Vorschub um ca. 50 % höher. Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Attribute: fz: 0,054 mm, Gesamtlänge l1: 92 mm, Ø d1 = h10: 16 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 16 mm, Schneidenlänge l2: 26 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

fz mm 0,054
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Stähle bis 850 N/mm2 100
D d1 gleich h10 mm 16
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Gusseisenwerkstoffe 120
Al, Al- und Mg-Leg. 300
Schaft-D d2 gleich h6 mm 16
Kupfer, Messing, Bronzen 80
Schneidenlänge l2 mm 26
Gesamtlänge L1 mm 92
Stähle bis 52 HRC 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen