SL-Schaftfr.6527 VHM FIRE18mm Z 2 Gühring

Artikelnummer: Z00288577
EAN: 4031093635363
Herstellernummer: 9055300180000
SL-Schaftfr.6527 VHM FIRE18mm Z 2 Gühring
Inkl. Steuern: 128,33 € VE 1 Stück Netto 107,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser, 2 Schneiden, Typ N, DIN 6527, 30°, lang, Schaft HB, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis max. 1,5 x D. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Attribute: fz: 0,066 mm, Gesamtlänge l1: 92 mm, Ø d1 = h10: 18,00 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 18 mm, Schneidenlänge l2: 26 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kupfer, Messing, Bronzen 80
D d1 gleich h10 mm 18,00
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 50
Stähle bis 52 HRC 30
Gusseisenwerkstoffe 120
Schaft-D d2 gleich h6 mm 18
fz mm 0,066
Gesamtlänge L1 mm 92
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Schneidenlänge l2 mm 26
Stähle bis 850 N/mm2 100
Al, Al- und Mg-Leg. 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen