SL-Schaftfr.6527 VHM FIRE18mm Z 4 Gühring

Artikelnummer: Z00289108
EAN: 4031093635493
Herstellernummer: 9055320180000
SL-Schaftfr.6527 VHM FIRE18mm Z 4 Gühring
Inkl. Steuern: 139,15 € VE 1 Stück Netto 116,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser, 4 Schneiden, Typ N, lang, 30°, Schaft HB, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, Typ N, DIN 6527, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Für Frästiefen bis 2 x D. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar. Attribute: fz: 0,066 mm, Gesamtlänge l1: 92 mm, Ø d1 = h10: 18 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 18 mm, Schneidenlänge l2: 32 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

fz mm 0,073
Schneidenlänge l2 mm 32
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 40
Gusseisenwerkstoffe 120
Kupfer, Messing, Bronzen 80
Schaft-D d2 gleich h6 mm 18
Gesamtlänge L1 mm 92
Stähle bis 850 N/mm2 100
Stähle bis 1000 N/mm2 100
Stähle bis 52 HRC 30
Al, Al- und Mg-Leg. 300
D d1 gleich h10 mm 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen