SL-Schaftfr.6527 VHM FIRE25mm Z10 Gühring

Artikelnummer: Z00289361
EAN: 4031093779661
Herstellernummer: 9057450250000
SL-Schaftfr.6527 VHM FIRE25mm Z10 Gühring
Inkl. Steuern: 257,21 € VE 1 Stück Netto 216,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Vollhartmetall-Schaftfräser, 6-10 Schneiden, lang, Typ NH, 45°, Fire-beschichtet Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall, DIN 6527 L, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die hohe Drallsteigung 45° entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit sehr gute Oberflächen am Werkstück. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht. Attribute: fz: 0,130 mm, Gesamtlänge l1: 121 mm, Ø d1 = h10: 25 mm, Schaft-Ø d2 = h6: 25 mm, Schneidenlänge l2: 45 mm, Zähnezahl: 10

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-D d2 gleich h6 mm 25
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 90
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 105
Stähle bis 1000 N/mm2 170
Schneidenlänge l2 mm 45
Zähnezahl 10
Stähle bis 52 HRC 55
Gusseisenwerkstoffe 200
Kupfer, Messing, Bronzen 220
Al, Al- und Mg-Leg. 900
Stähle bis 850 N/mm2 170
fz mm 0,130
Gesamtlänge L1 mm 121
D d1 gleich h10 mm 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen